Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm 34 mm

Réf.: 119000 34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 119000 34
EAN / GTIN 4014586240213
Réf. fabricant 63127108018

Description

Description:

Description: Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Remarque(s): Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526 groupe 0 - Fournitures industrielles.La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l'utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.
Livraison: Sans goupille de centrage.
Exécution: Fraises à carotter en carbure hautes performances avec mandrin QuickIN.Système de changement d'outil rapide et sans clé.Convient pour unités de perçage FEIN, avec adaptateur également pour d'autres marques. La fraise à carotter n'enlève qu'un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 - 60 %.Longueur totale: 77 mm pour toutes les tailles de fraises.

Caractéristique(s):

ø nom. DC: 34 mm
Type d'outils: Carbure
Bague de couleur: Sans