• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Compresses QuickStop, Type: 5152

Réf.: 098612 5152
Fixer le prix 3 Unité (CHF 6,28 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 17 mm
Profondeur 17 mm
Type de produit Compresses

Identification et classification

Référence article 098612 5152
EAN / GTIN 5715205515222
Réf. fabricant 5152
Fabricant/personne responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 ASSENS, Danmark, www.plum-deutschland.de

Description

Exécution:

Pansement universel stérile QuickStop avec compresse intégrée pour les premiers soins en cas de saignements légers et importants. S’utilise comme pansement de pression, de soutien et de protection.

Contenu:

1× compresse de 17×17 cm
2× compresses 12×7,5 cm
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
Connectez-vous