Antichute PROTECTA® Viper™ 2 AC400

Réf.: 098270 AC400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 0,62 kg
Type de produit Antichutes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098270 AC400
Réf. fabricant AC400

Description

Exécution:

3M™ PROTECTA® Viper™ 2 AC400. Antichute mobile sans corde. Peut être installé ou retiré à n'importe quel endroit de la corde grâce à un système d'ouverture simple d'emploi. Pour cordes à tressages de 10,5 mm à 12,5 mm de diamètre. Mousqueton à vis avec largeur d'ouverture de 17 mm.

Norme:

EN 353-2