Visière transparente ArcShield CL2-6

Réf.: 097836 CL2-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte des verres gris
Identification des verres 2C-1,2 SH 1 B8203
Matériau verres Polycarbonate
Protection anti-UV Standard
Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097836 CL2-6
EAN / GTIN 4017765134952
Réf. fabricant 4017765134952

Description

Exécution:

Visière contre les arcs électriques de court-circuit de la classe de protection 2, avec protège-menton noir. Meilleure perception des couleurs grâce au verre teinté. Utilisation lors de travaux d’installation électrique ou d’activités d’approvisionnement en énergie impliquant un danger dû à des arcs électriques de court-circuit (niveau de protection ATVP 14 cal/cm3). La visière est munie d’un support de casque et peut être fixée sur des casques de protection pour électriciens à l’aide de l’adaptateur 097831.
Niveau de protection ATVP 6 cal/cm³

Norme:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 et ANSI

Adapté(s) pour:

Casques de protection 097807