• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Alternative disponible :

Jeu de bouchons antibruit de rechange, 5 paires GARANT SPARE

Réf.: 097698 SPARE

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 22 dB(A)
Type de produit Bouchons antibruit de rechange
Matériau bouchon Mousse PVC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097698 SPARE
EAN / GTIN 4062406396855

Description

Exécution:

Grâce à sa forme innovante, l’arceau antibruit GARANT peut être utilisé dans les trois positions de port courantes. L’arceau peut ainsi être porté en fonction des exigences et/ou des préférences personnelles dans la nuque, par-dessus la tête ou sous le menton. La nouvelle forme du bouchon s’adapte à l’anatomie de l’orifice du conduit auditif et assure, avec l’articulation flexible de l’arceau, un recouvrement agréable et complet du conduit auditif. En combinaison avec un poids réduit et une forme anatomique (dans les trois positions de port), il en résulte un excellent confort. La surface des bouchons antibruit est en PU à pores étroits, ce qui rend difficile l’adhérence de saletés. Un remplacement hygiénique des bouchons (bouchons de rechange 097698 SPARE) est possible très rapidement en quelques gestes.
SNR = 22 dB (H = 22 dB, M = 22 dB, L = 22 dB).