Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants résistants aux produits chimiques uvex profabutyl B-05R 7

Réf.: 094762 7
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (ABIKLP)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 7
EN 374 Type A (ABIKLP)
Résistance aux produits chimiques ABIKLP
EN 388 2010X
Matière Butyle
Matériau support Butyle
Longueur 350 mm
Epaisseur 0,5 mm
Couleur noir
Utilisation réutilisable
Poids 132 g
Chaleur de contact jusqu'à 90 °C
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094762 7
Réf. fabricant 6094907

Description

Exécution:

uvex profabutyl B-05R. Fabriqués en 100% caoutchouc butyle, ces gants sont une excellente protection contre les esters et les cétones. Imperméabilité élevée à la vapeur d'eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques. Résistent à des températures d'env. −20 °C à 90 °C.

Attention:

Le butyle n'est pas résistant aux huiles, graisses, aliphatiques, hydrocarbures aromatiques ni hydrocarbures chlorés.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.