Paire de gants Cut F / A6 7

Réf.: 094614 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  19.35 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  16.10 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: F

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tricot technologique 13G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4543F
Matériau support DYTEC
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Taille des gants 7
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure F
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094614 7
EAN / GTIN 4062406132514

Description

Exécution:

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre entièrement sans fibres de verre ou d’acier. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut F. Gants anti-coupures offrant le niveau de protection contre les coupures EN-ISO maximum (F) (correspond à ANSI A6) et intégrant la technologie de tricot à jauge 13 pour les activités difficiles présentant des risques de coupure extrêmes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.