Paire de gants Cut E 10

Réf.: 094613 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  15.90 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  13.25 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 15G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: E

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tricot technologique 15G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4443E
Matériau support DYTEC
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Taille des gants 10
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure E
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094613 10
EAN / GTIN 4062406132460

Description

Exécution:

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre entièrement sans fibres de verre ou d’acier. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut E. Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures E et intégrant la technologie de tricot à jauge 15 pour les activités variables présentant des risques de coupure extrêmes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript