Paire de gants Cut C 9

Réf.: 094611 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  11.75 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  9.80 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
938 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tricot technologique 18G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342C
Matériau support DYTEC
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur noir / gris
Taille des gants 9
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094611 9
EAN / GTIN 4062406132309

Description

Exécution:

Gants intégrant une nouvelle technologie de fibre entièrement sans fibres de verre ou d’acier. Revêtement en mousse nitrile. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut C. Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures C et intégrant la technologie de tricot à jauge 18 pour les activités de précision présentant des risques de coupure élevés.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.