Il existe une alternative à ce produit

Paire de gants Cut D / Protector 11

Réf.: 094601 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  8.05 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  6.70 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
68 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Protection antichocs; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 18G
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Classe de protection anti-coupure: D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 12
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Protection antichocs; Renfort entre le pouce et l’index
Tricot technologique 18G
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
EN 388 3X42D
Matériau support HPPE
Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Taille des gants 11
Longueur 255 mm
Utilisation réutilisable
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094601 11

Description

Exécution:

HOLEX Cut D. Gants anti-coupures sans coutures pour les activités de précision et universelles présentant des risques de coupure élevés. Avec revêtement en mousse nitrile-PU innovant ainsi qu'un excellent ajustement et une bonne dextérité. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Idéals pour les environnements de travail secs et huileux. Technologie de tricot à jauge 18.
Avec protections supplémentaires du dos des mains contre les coups et les chocs légers.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.