Paire de gants CoreShield™ 24-9518B 10

Réf.: 094522 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
79 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 18G
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 10
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
Tricot technologique 18G
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Référence fabricant CoreShield 24-9518B
EN 388 4X31D
Matériau support Fibres d'acier inoxydable HPPE
Revêtement Micromousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir
Poids 42-63 g
Longueur 220 mm - 270 mm
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094522 10
Réf. fabricant 24-9518B-10

Description

Exécution:

Honeywell série CoreShield™. La série innovante et légère de gants anti-coupures offre une excellente sensibilité et une bonne dextérité. En outre, la série se caractérise par sa longue durée de vie et sa robustesse. Grâce au revêtement en micromousse élastique et respirant, les gants offrent d’excellentes propriétés antidérapantes tant sur les surfaces huileuses que sèches.
CoreShield™ 24-9518B. Gants anti-coupures avec niveau de protection contre les coupures D et intégrant la technologie de tricot à jauge 18 pour des travaux de précision présentant des risques de coupure élevés. Bon confort grâce au substrat en fibres d'acier inoxydable HPPE.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
La série CoreShield™ est disponible en différentes épaisseurs de tricot (jauge 10 à 18) et divers revêtements (micromousse nitrile, nitrile Super Thin).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier