Paire de gants MASTER FIT 8

Réf.: 094303 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 15G

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MASTER FIT
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 12
Propriété des gants Sans DMF; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles
EN 388 4131X
Matériau support Lycra ® / Polyamide
Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision; Polyvalents
Longueur 255 mm
Couleur bleu / noir
Taille des gants 8
Tricot technologique 15G
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094303 8
EAN / GTIN 4062406295431

Description

Exécution:

Gants de montage MASTER FIT. Avec revêtement nitrile PU innovant à base d’eau pour des exigences maximales en termes de précision, de flexibilité et de sensibilité tactile dans les environnements de travail secs. Surface finement structurée sur la paume grâce au processus de finition élaboré. Compatibles écrans tactiles, permettant ainsi de manipuler des smartphones et d’autres écrans tactiles sans devoir retirer les gants. Longévité élevée grâce à leur excellente résistance à l’abrasion. Certification Öko-Tex et sans DMF.
Gants de montage avec picots sur la paume MASTER FIT.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
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
    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier