Bottines à lacets gris/bleu VX 769 Bau Perbunan, S3 XB 41

Réf.: 092802 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VX 700
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Pointure UE 41
Couleur noir
Tige Cuir lisse
Antidérapant oui
résistant à la coupure oui
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092802 41
Réf. fabricant VX 769 BAU PERBUNAN XB GR. 41

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité en cuir lisse souple avec large surface d'entrée et résistance élevée à la chaleur jusqu'à env. 220 °C.
  • Languette fermée.
  • Semelle intérieure entière confortable ERGO-COOL avec structure d'aération pour un confort climatique optimal.
  • Semelle extérieure Perbunan VX.
  • Excellente résistance à l'abrasion et antidérapantes.
  • Résistance élevée aux coupures et aux sollicitations mécaniques.

Bottines à lacets VX 769 Bau Perbunan, extérieur en cuir lisse souple et nubuck doux.
  • Languette fermée.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle extérieure Perbunan VX, en gris-bleu.
  • Coque renforcée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle intérieure confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier