• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Chaussures basses grises/bleues MADDIE grey-blue Low ESD, S1PS, Pointure UE: 35

Réf.: 092716 35
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S1PS
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MADDIE
Sexe Dame
Classe de protection S1PS
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété résistance au carburant
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 35
Couleur gris/bleu
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 092716 35
EAN / GTIN 4030839375211
Réf. fabricant 749501-35
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives MADDIE grey-blue pour dames dans un design attrayant. Association unique du matériau high tech Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface avec un ajustement idéal aux pieds fins des femmes.
  • Tige microfibres / tissu.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD grey.
  • Protection contre les perforations non métallique.
  • Semelle TPU/PU MAXXIMO.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous