Sandales, noires AL 711 PLUS ESD, S1 XB 39

Réf.: 092612 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AL 700 Plus ESD
Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 39
Couleur Noir
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092612 39
EAN / GTIN 4044348480069
Réf. fabricant ESD AL 711 PLUS XB 39

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité ALLROUND à système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Intérieur fonctionnel respirant.
  • Bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Sandales avec fermeture adhésive avec tige fonctionnelle ultra-légère combinée à un tissu fonctionnel à cellules ouvertes.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Sandales AL 711 PLUS ESD, S1 NB disponibles dans un autre modèle sous le code art. 092611.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 48, livrables dans les pointures UE 36 – 48.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier