Sandales, noires AL 711 PLUS ESD, S1 NB 47

Réf.: 092611 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété: Amortissement Vario®
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AL 700 Plus ESD
Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété Amortissement Vario®
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 47
Couleur noir
Matériau semelle extérieure TPU Dynamics
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092611 47
EAN / GTIN 4044348479889
Réf. fabricant ESD AL 711 PLUS NB 47

Description

Exécution:

Sandales de sécurité de la gamme ALLROUND à fermeture auto-agrippante et tige en tissu fonctionnel à cellules ouvertes. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU Athletics ESD, blanche.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092612.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 48, livrables dans les pointures UE 36 – 48.
Comprend l’élément amortisseur rouge et noir
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
    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier