Sandales noir/bleu VD PRO 1000 VF ESD, S1P XB 42

Réf.: 092593 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété Amortissement Vario®
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 42
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092593 42
EAN / GTIN 4044348643839
Réf. fabricant VD PRO 1000 VF XB 42

Description

Exécution:

Sandales à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface.
Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Série VF avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et protection antiperforation en tissu.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Comprend l’élément amortisseur rouge et vert
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier