Bottines à lacets noires VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB 47

Réf.: 092586 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 47
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092586 47
EAN / GTIN 4044348573433
Réf. fabricant VD PRO 3800 SF XB 47

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Bottines à lacets sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.
Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURE VARIO®.
  • Semelle extérieure TPU Athletics ESD.

Norme:

EN ISO 20345 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092585.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier