{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SENSATION UP | |
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Acier | |
Résistance à la pénétration | Textile | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Pointure UE | 41 | |
Couleur | gris / noir | |
Type de produit | Bottines |
Référence article | 092261 41 | |
Réf. fabricant | 76201-41 |