• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Maintien pour poignet, Noir, Type: UNI

Réf.: 091993 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Noir
Type de produit Maintien

Identification et classification

Référence article 091993 UNI
EAN / GTIN 4260138254003
Réf. fabricant 90100
Fabricant/personne responsable KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 KÖLN, Deutschland, www.kneetek.de

Description

Exécution:

Bandage idéal pour la prévention; soulage, protège et stabilise. La protection du bandage permet de favoriser la régénération des articulations concernées et de prévenir les blessures. Il assure un bon maintien et exerce une compression ciblée. Idéal pour les situations de travail dans lesquelles l’articulation est particulièrement sollicitée, p. ex. lors de l’utilisation d’appareils sans fil.
  • Matière élastique.
  • Facile à fixer.
  • Grand confort de port et maintien optimal.

Adaptabilité individuelle grâce à une fermeture auto-agrippante réglable.
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
Connectez-vous