Pantalon de maintenance Service Plus 23

Réf.: 091760 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091760 23
EAN / GTIN 7330509544761
Réf. fabricant 149513309956D92

Description

Description:

Exécution: Pantalon de service fonctionnel en tissu Ripstop particulièrement résistant. Avec bas de jambe réglables.
  • Poches à soufflet sur la jambe, poche stylo et compartiment pour téléphone portable.
  • Poches protège-genoux, à remplir par le haut.

    Ajustement parfait grâce aux jambes préformées ergonomiques et aux éléments en stretch intégrés. Meilleure visibilité grâce aux motifs réfléchissants discrets.
  • Poches latérales.
  • Poches revolver.
  • Poche sur jambe, poche pour stylo et couteau.
  • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
  • Genoux renforcés en stretch CORDURA®.

    Remarque(s): Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.Pantalon disponible en modèle dame en noir / rouge sous le code art. 091761. Disponibles en stock dans les pointures 36-46.
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 40 % polyester, 60 % coton Attribute
    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: Noir / rouge
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 250
    Norme: EN 14404
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: Couleur 60 °C
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
    Taille de confection DE: 23