Pantalon ESD CONDUCTEX® 52

Réf.: 091608 52
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 130
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CONDUCTEX®
Composition du tissu 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 130 g/m2
Propriété électrostatique ZED/ESD
Couleur navy
Taille de confection DE 52
Braguette Fermeture à bouton
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091608 52
EAN / GTIN 4050274802356
Réf. fabricant 08005 28007 000 45-52

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
Pantalon ESD en matière CONDUCTEX® légère et confortable. Le tissu mixte se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. Respirabilité élevée, testée par l'Institut Hohenstein.
  • Taille avec fermeture à boutons.
  • Braguette à fermeture éclair.
  • Réglage en largeur dans le dos.
  • Deux poches inclinées et deux poches revolver sans rabat.
  • Poche sur jambe à rabat et fermeture par boutons-pression.
  • Ecusson ESD sur la poche sur jambe.

Norme:

EN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier