Pantalon anti-chaleur 54

Réf.: 091515 54
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Composition du tissu: Aramide Preox
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Grammage du matériau / densité du tissu 260
Composition du tissu Aramide Preox
Vêtements suivant DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Taille de confection DE 54
Type de produit Pantalons anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091515 54
EAN / GTIN 4030971016553
Réf. fabricant HSH100KA-1 GR. 54

Description

Exécution:

Pantalon anti-chaleur env. 1000 mm de long. Avec fermeture isolée et passants de ceinture. Avec fermeture auto-agrippante. Pas de poches suivant la norme EN ISO 11612.
Vêtements de protection thermique supportant une chaleur rayonnante jusqu’à 1000 °C. Cette matière très douce et souple permet d’améliorer le confort. Réflexion élevée de la chaleur.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Tableau des tailles

JUTEC Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque JUTEC.

Tableau des tailles
Taille DE 44 46 48 50 52 54 56
Stature 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Tour de poitrine 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Longueur d’avant-bras 68 69 70 71 72 73 74
Tour de taille 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Longueur d’entrejambes 77 78 79 80 81 82 83
Taille DE 58 60 62 64 66 68 70
Stature 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Tour de poitrine 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Longueur d’avant-bras 75 76 77 78 79 80 81
Tour de taille 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Longueur d’entrejambes 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Table de conversion
Table de conversion (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Tailles normales femme 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Mesure