Polo Performance XS

Réf.: 090214 XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090214 XS
EAN / GTIN 4045981008269
Réf. fabricant 0816005003

Description

Description:

Exécution: Polo Performance de haute qualité en 50 % coton et 50 % polyester. Hautes performances et particulièrement fonctionnel grâce au mélange de matières faciles d’entretien et très résistantes.

Caractéristique(s):

Grammage du matériau / densité du tissu: 2 g/m²
Matière: Coton. polyester
Coupe: Unisexe
Taille unisexe: XS
Prestation de service spéciale: Personnalisation
Sexe: Homme
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C