• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Balai-brosse avec filetage, Largeur des soies: 22cm

Réf.: 087481 22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des soies (cm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Fixation Filetage du trou pour manche
Largeur brosse 22 cm
Matière Fibre Ersatz
Type de produit Balais-brosses

Identification et classification

Référence article 087481 22
EAN / GTIN 4250560514639
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Exécution:

Le dos du balai-brosse est en bois naturel et muni d’un filetage métallique.
Pour un nettoyage des sols en profondeur. Avec barbe pour les coins et les zones difficiles d’accès. Le balai-brosse permet également de nettoyer en profondeur les saletés séchées et incrustées.

Matière(s):

Fibre Ersatz - Fibre synthétique jaune à structure fine. Dure, résistance limitée à la chaleur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous