Cepillo de fregar con rosca, Ancho de las cerdas: 22cm

Número de artículo: 087481 22
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
517 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de las cerdas (cm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 220 mm
Sistema de mango Agujero del mango
Tipo de producto Cepillo de fregar
Forma forma recta
Ámbito de uso – suciedad – Para suciedad grosera, duración extremadamente larga
Con agujero para colgar sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 087481 22
EAN / GTIN 4250560514639
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Ejecución:

La parte trasera del cepillo de fregar está hecha de madera natural y está equipada con un hilo metálico.
Para una limpieza del piso completa. Con barba para esquinas y lugares de difícil acceso. El cepillo de fregar también limpia a fondo la suciedad seca y las incrustaciones.

Material:

Reemplazo de fibra: fibra sintética amarilla con estructura fina. Duro, resistencia al calor limitada.