• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Rouleau à peindre Planotex Q4, Longueur: 25cm

Réf.: 087156 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (cm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 25 cm
Hauteur des poils 15 mm
Domaine d'utilisation des rouleaux à peindre pour surfaces lisses
Type de produit Rouleaux à peinture

Identification et classification

Référence article 087156 25
EAN / GTIN 4013307788263
Réf. fabricant 743725000
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Planotex Q4 pour la finition fine sur toutes les surfaces lisses de la classe Q4, telles que Rigips et enduit de finition.