Anneau de levage DSS M33X3,5

Réf.: 086453 M33X3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 5:1 8,5 t
Charge admissible WLL SF 4:1 10,5 t
Filetage ⌀ M33×3,5
Longueur du filet L 50 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S 19 mm
Hauteur tête de vis A 61 mm
Hauteur cloison centrale B 31 mm
⌀ tête de vis C 70 mm
Distance cloison centrale-œillet D 104 mm
Largeur d'œillet E 73 mm
Epaisseur d'œillet F 149 mm
Largeur anneau de levage G 33 mm
Type de produit Anneaux de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086453 M33X3,5
EAN / GTIN 2050001949202
Réf. fabricant DSS M 33 UP

Description

Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à360° et pivotement à180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.
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
    Filetage ⌀ Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier