• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Coupleur hydraulique, Forme: F1

Réf.: 086085 F1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Forme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme Manchon d’accouplement (F)
Raccord hydraulique 3/8 NPT mâle pouce
Pour Côté flexible
Type de produit Accessoires hydrauliques

Identification et classification

Référence article 086085 F1
EAN / GTIN 4025092155489
Réf. fabricant CFY-1
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Pour le couplage et le découplage de vérins hydrauliques ou d’autres composants. L’écrou de vissage doit être serré manuellement, car il est auto-étanche. A l’état non couplé, les billes intérieures obturent les ouvertures pour éviter toute sortie d’huile. Le manchon d’accouplement est pourvu d’un bouchon de protection en caoutchouc. Les manchons d’accouplement sont toujours livrés avec les vérins hydrauliques.
Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.
Les flexibles hydrauliques (086080 et 086081) sont équipés de demi-coupleurs.
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
Connectez-vous