Vérin universel YS 50/160

Réf.: 086060 50/160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course 160 mm
Volume d'huile 1 135 ml
⌀ extérieur vérin 125 mm
Hauteur piston rentré 285 mm
Force maximale 500 kN
Poids 24 kg
Type de produit Vérin hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086060 50/160
EAN / GTIN 4025092150323
Réf. fabricant YS-50/160,

Description

Exécution:

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.
Les vérins universels se caractérisent par une excellente résistance aux charges latérales, sont munis d’un ressort de rappel et d’un seul raccord avec raccord rapide.

Utilisation:

Pour tous les travaux sous pression impliquant une force élevée et un encombrement réduit. Idéals pour l’utilisation dans des dispositifs et des presses d’atelier grâce au filetage de fixation métrique en série. Utilisable dans toutes les positions.

Livraison:

Avec raccord de pression 3/8 NPT. Les outils sont livrés prêts à l’emploi, avec manchon d’accouplement, raccord de pression en acier trempé et filetage de fixation, mais sans câbles ni adaptateurs.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.
Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Pression / Levage (t / mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier