Il existe une alternative à ce produit

Bâton de peinture avec support à molette Quik Stik® BL

Réf.: 085095 BL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture noir
Pointe rétractable oui
Capuchon réversible non
à séchage rapide oui
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Type de produit Marqueurs permanents

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085095 BL
EAN / GTIN 048615610504
Réf. fabricant 061050

Description

Exécution:

Bâton de peinture Quik Stik® dans un support à molette pratique en plastique. Idéal pour tracer des lignes fines sur des surfaces lisses ou rugueuses. Résiste à des températures jusqu’à 200 °C.

Utilisation:

Séchage rapide (5 − 7 minutes), marquages intensifs sur pratiquement toutes les surfaces. Résistants à l’eau et aux UV.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier