Bloc multiprise avec fonction Master-Slave 8

Réf.: 081179 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de prises 8
Longueur bloc 570 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H05VV-F
Longueur câble 3 m
Nombre de prises 230 V/16 A 8
Type de produit Bloc multiprise
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081179 8
EAN / GTIN 4007123611867
Réf. fabricant 1159490936

Description

Exécution:

Bloc multiprise automatique avec protection contre les surtensions et fonction Master-Slave. La protection contre les surtensions (19500 A) empêche les appareils raccordés de tomber en panne après des surtensions. L'interrupteur marche/arrêt d'un appareil permet d'allumer/éteindre automatiquement tous les appareils branchés sur les prises Slaves en même temps que l'appareil branché sur la prise maître. 1 prise Master, 5 prises Slaves et 2 prises permanentes. Seuil de commutation réglable (env. 8 à 80 W).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript