Ponceuses pour soudures d'angle KNSE9-150

Réf.: 077765 KNSE9-150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KNSE 9-150
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 950 W
Plage de vitesses de rotation 900 min-1 - 3 800 min-1
Porte-outils M 14
⌀ disque 150 mm
Poids 2,7 kg
Longueur câble 4 m

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077765 KNSE9-150
EAN / GTIN 4007430298867
Réf. fabricant 602265500

Description

Exécution:

Meuleuse pour soudures d’angle très plate de 950 W pour le travail des soudures d’angle en acier inoxydable dans des espaces restreints.
  • Réducteur à deux vitesses pour un travail efficace.
  • Capot de protection amovible réglable sans outils.
  • Protection contre la surcharge, démarrage progressif, protection anti-redémarrage.
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur.
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage: pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.
  • Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.
  • Engrenage planétaire robuste pour une durée de vie particulièrement longue.
  • Entraînement à courroie nécessitant peu d’entretien pour une longue durée de vie.

Livraison:

Capot de protection, poignée supplémentaire, 1× disque compact en nylon (150×6x25,4 mm; moyen), 1× disque compact en nylon (150×6×25,4 mm; très fin), 2× disques compacts en nylon (150×3×25,4 mm; moyen), 1× lime de polissage avec 2 bandes de papier abrasif et valise en tôle d’acier.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript