Perceuse-visseuse sans fil ONE-KEY™ M18ODD2-5

Réf.: 070212 M18ODD2-5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18ONEDD2-502X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans balais
Couple max. dur 135 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 550 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 89 mm
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Connexion à l'application OneKey
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 18 V, connexion à l’application ONE-KEY
USP2 Moteur sans charbons, avec 2 batteries, dans une valise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070212 M18ODD2-5
EAN / GTIN 4058546224707
Réf. fabricant 4933464525

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec surveillance individuelle des cellules et indication de l’état de charge. Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
Modèle de haute qualité FUEL™ avec moteur POWERSTATE™ sans balais pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard. La grande efficacité et la capacité élevée de la batterie permettent une durée de vie jusqu’à 2× plus longue (par rapport à d’autres technologies Li-Ion). Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Perceuse-visseuse sans fil M18 FUEL™ ONE-KEY™ avec couple élevé.

Avantage(s):

Modèle de haute qualité FUEL™.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion Red M18, chargeur M12-18 FC, clip ceinture, HD-Box (valise).
Avec poignée supplémentaire pour un support de couple plus facile.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier