• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
GARANT Tool24 PickOne

GARANT Tool24 PickOne – Système de distribution individuel innovant

Le système d'émission individuel innovant GARANT Tool24 PickOne assure le retrait sécurisé d'une seule pièce de vos objets émis et de vos prêts. Individuellement ou en combinaison avec d'autres systèmes Tool24, il optimise vos process de travail.

Prélèvement sécurisé d'outils ou de marchandises individuels

Système de tambour innovant avec une capacité de charge de plus d'une tonne

Système de distribution d’outils flexible et modulaire

Les avantages du garant tool24 pickone

Produit GARANT Tool24 PickOne

Le système de distribution individuel novateur

GARANT Tool24 PickOne


Avec une capacité de charge de plus d’une tonne, le système GARANT Tool24 PickOne est spécialement conçu pour un usage industriel.

Le système de tambour innovant peut être configuré avec quatre tailles de casier différentes, en fonction des besoins du client. Il peut accueillir un maximum de 640 casiers sur 20 niveaux. Chaque casier peut être rempli au choix. Les petits casiers sont idéaux pour les articles peu volumineux, tels que les plaquettes, tandis que les casiers plus grands sont parfaits pour les gants, les lunettes de protection, les disques abrasifs, etc. Des inserts séparés sont disponibles pour les casiers.

Options de configuration personnalisée du tambour de distribution individuelle

Nos clients sont enthousiastes : chez K.H. Maske & Söhne Maschinen-und Apparatebau, le système GARANT Tool24 Smartline a permis de réduire de 50 % les commandes d'outils. Les processus de commande ont été automatisés et les temps de préparation réduits grâce au positionnement central du système.

Modulaire

Le système GARANT Tool24 PickOne peut être combiné avec d’autres systèmes d’extension de n’importe quelle variante matérielle Tool24 et ainsi s’adapter à tout moment à vos besoins.

Robuste et durable

Le système a été spécialement conçu pour l’utilisation en milieu industriel. Avec une charge maximale de plus d’une tonne, ce système vous offre des possibilités quasiment illimitées. Le montage de composants de haute qualité permet un fonctionnement sans entretien.

Accès rapide et sûr

Distribution d’articles personnalisée pour chaque collaborateur par code PIN/mot de passe, accès RFID ou empreinte digitale. Même dans la position la plus éloignée, le système déclenche l’ouverture en moins de 10 secondes pour vous permettre d’accéder au plus vite à vos articles.

Guidage utilisateur intuitif

Des voyants LED situés à côté des tiroirs de distribution fournissent à l’utilisateur, parallèlement à l’ouverture automatique du volet, un signal visuel lui indiquant où se trouve l’article à prélever. Un rebord de protection empêche les articles de glisser.

Flexibilité d’équipement maximale

Les panneaux perforés montés des deux côtés offrent une grande flexibilité pour l’installation d’un écran tactile sur les variantes maîtres. Il est également possible de monter l’ensemble des crochets et supports de notre système GARANT easyFix, ainsi que tous les autres accessoires pour panneaux perforés de notre assortiment.

Logiciel intelligent

Les suites logicielles personnalisables permettent de parfaitement adapter les systèmes à vos besoins. Il est ainsi possible de répartir rapidement et facilement les casiers par glisser-déposer.
Découvrir le logiciel Tool24

Vous avez d’autres questions et aimeriez savoir quel système est le mieux adapté aux besoins de votre entreprise ?

Demander conseil maintenant sans engagement

Témoignages de nos clients

Accélération de 75 % du processus d’approvisionnement en EPI

Depuis l’introduction du système GARANT Tool24 PickOne chez MAN Energy Solutions SE, le processus d’approvisionnement en EPI a enregistré une accélération de 75 %. Quelque 100 articles au total sont désormais stockés dans les systèmes de distribution. Les niveaux de stock minimum sont assurés grâce à un réapprovisionnement automatique et une livraison rapide.

Révolution de l’approvisionnement et transparence supérieure

Chez GMT Wintersteller, plusieurs systèmes GARANT Tool24 accélèrent non seulement le processus d’approvisionnement, mais facilitent également l’établissement des devis tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement et la transparence dans le magasin d’outils. Des visseuses sans fil, des meuleuses d’angle sans fil ainsi que des stations de charge sont rangées dans le système Locker.

Réduction du délai d’approvisionnement en articles de type C de 6 semaines à 3 jours

Chez Lufthansa Cityline, le passage au système de distribution d’outils entièrement automatique GARANT Tool24 a permis de réduire le délai d’approvisionnement en articles de type C de 4-6 semaines à 3 jours. La société a ainsi pu réaliser des économies de temps et d’argent.

Économies considérables sur les articles de type C et les appareils de location

La société Eirenschmalz utilise les systèmes GARANT Tool24 Smartline, PickOne et Locker. Depuis leur introduction, la consommation d’EPI a été réduite de 20 %, les stocks d’outils sur les machines de 50 % et les stocks de nombreux articles jusqu’à 25 %. Le processus de commande a été considérablement simplifié.

Profitez du système modulaire GARANT Tool24

Système GARANT Tool24

Découvrez ici comment optimiser durablement votre approvisionnement, votre gestion des stocks et la distribution de vos marchandises grâce à des systèmes intelligents de distribution des marchandises.

GARANT Tool24 Smartline

Système de livraison de marchandises modulaire et robuste pour des retraits et des remplissages rapides et faciles. Particulièrement recommandé pour les outils, consommables et autres articles en C.

GARANT Tool24 Locker

Système de distribution de marchandises avec des compartiments de différentes tailles pour le retrait sécurisé et entièrement documenté d'un article seul. Pour des produits plus volumineux, des outils électriques et des EPI.

Plus de 9 000 installations GARANT Tool24 réussies depuis 2014

Commencez dès maintenant pour assurer votre approvisionnement à long terme !
Contactez votre conseiller spécialisé et configurez votre système GARANT Tool24 exactement en fonction de vos besoins.


Demander conseil maintenant sans engagement

Configurations individuelles du tambour d'émission individuel

Avec une charge utile de plus d'une tonne, le GARANT Tool24 PickOne est spécialement conçu pour une utilisation industrielle. Le système est configurable individuellement et de façon unique pour chaque client avec quatre tailles de compartiment différentes. Vous pouvez disposer d'un maximum de 640 compartiments sur 20 niveaux. Chaque compartiment peut être rempli individuellement. Les petits compartiments sont idéaux pour les articles de petit volume, tels que les inserts indexables, tandis que les grands compartiments sont parfaits pour le rangement des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité, etc. Des modules coulissants individuels sont disponibles séparément pour tous les compartiments.

Exemples d'application

Aluminium shelf on the perforated panel for items to be withdrawn and examples of compartments

Découvrez en plus à propos du GARANT Tool24 PickOne :

HOLEX 24seven

Vous recherchez une solution autonome intelligente ? Découvrez les systèmes de distribution d’outils HOLEX

Les systèmes de distribution d’outils HOLEX 24seven sont des solutions autonomes, immédiatement prêtes à l’emploi. Ils se caractérisent par leur simplicité d’utilisation et leur grande convivialité. Trois systèmes d’armoires permettent de répondre à tous les besoins.