Description:
Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Rayon (RE) 1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 8 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
- Rayon (RE) 1 mm
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Largeur de coupe (CW) 2 mm
- Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm
- Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.05 mm/rev
- Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.02 mm/rev
- Longueur hors tout (OAL) 26 mm
- Porte-à-faux minimum (OHN) 11 mm