PICCO R 010.2008-30 IC228 Mini-barres carbure pour gorges frontales

Réf.: L24030 188
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24030 188
EAN / GTIN 7291075109795
Réf. fabricant 6402837

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 8 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN) 30 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier