Porte-molettes ECO droite 12 mm

Réf.: 290239 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Pour profil de moletage: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 8
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290239 12
EAN / GTIN 4030741949319
Réf. fabricant 31000011

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires