Porte-outils PENTACUT PCH-17 10/17 mm

Réf.: 273950 10/17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 17 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHRS 10-17
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273950 10/17
EAN / GTIN 7291075389555
Réf. fabricant 3337213

Description

Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956273959.

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

De la même série Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript