TAGB 1008Y IC808 Plaquette utilitaire mono coupe pour gorges, tournage et tronçonnage

Réf.: L23930 547
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 547
EAN / GTIN 7291075275957
Réf. fabricant 6404327

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 10 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier