{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | P | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 180 m/min | |
Dim. plaquette ⌀ d | 17 mm | |
Largeur de gorge w | 0,25 mm | |
Nuance | IC1008 | |
CUTDIA | 1,2 mm | |
Profondeur de coupe tmax | 0,6 mm | |
Avance f | 0,02 mm/tr - 0,03 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 5 | |
Profil de plaquette | neutre | |
Série | PENTACUT | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | PENTA 17N025P000LS IC1008 | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273957 0,25/17 | |
EAN / GTIN | 7291075390346 | |
Réf. fabricant | 3341548 |