GFL 4 - 6D IC328 Plaquettes mono-coupe de tronçonnage dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: L23930 493
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 493
EAN / GTIN 7291075055771
Réf. fabricant 6002855

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.3 mm, Largeur de coupe (CW) 4.1 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.08 mm/rev