GFF 3N IC20 Plaquettes pour gorges frontales.

Réf.: L23930 555
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23930 555
EAN / GTIN 7291075261875
Réf. fabricant 6000018

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 54 mm
  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.15 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.03 mm/rev

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier