Porte-outils GARANT Master eco 20/12 mm

Réf.: 250038 20/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DCLNR/L 2020K12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 29,5 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259031 49
Vis pour sous-plaquette 259027 8
Bride, vis, joint torique 259036 22
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250038 20/12
EAN / GTIN 4067263121176

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript