Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

WNMG 080408 NL400

Réf.: 252090 NL400

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Nuance NL400
Type d'outils Carbure
Application principale M
Application secondaire S
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux 4E
Prof. coupe ap 1 mm - 35 mm
Avance f 15 mm/tr - 55 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 250 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 30 m/min - 90 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252090 NL400

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier