{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080408 | |
Nuance | NL250 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | 2N | |
Prof. coupe ap | 8 mm - 35 mm | |
Avance f | 15 mm/tr - 45 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 240 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 110 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252090 NL250 |