{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HBT130 | |
Brise-copeaux | MM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Contenu | 261012 HBT130 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2659 110204/30 | |
EAN / GTIN | 4067263096931 |