{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 mm/min - 250 mm/min | |
Contenu | 251030 HB7020 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2541 160405R/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094555 |