{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | IC8150 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | F3P | |
Prof. coupe ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 180 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | CNMG 120404-F3P IC8150 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250070 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319569 | |
Réf. fabricant | 5509949 |