XNUWB 13-12.15-1.35 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette suivant DIN 138 (tolérance C11)

Réf.: L23940 1975
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23940 1975
EAN / GTIN 7291075303971
Réf. fabricant 6405301

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.1 mm, Largeur de coupe (CW) 12.15 mm

Caractéristique(s):

  • (RE) 1.35 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 12.15 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 20.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm